{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | |
ganze Länge | 320 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | nein | |
Griff mit Feststellvorrichtung | ja | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719790 J4 | |
EAN / GTIN | 4003773048558 | |
Herstellernummer | 48 11 J4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 38.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 30.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 24.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 25.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | gerade | gerade | 45° abgewinkelt |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
ganze Länge | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Norm | DIN 5256 C | DIN 5256 C | DIN 5256 C | ähnlich DIN 5256 |
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gerade | Innenring gewinkelt |
Spitze austauschbar | nein | nein | nein | nein |