Elektriker-Werkzeugsortiment, 82-teilig mit Montagetasche

Artikel-Nr.: 680502
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680502
EAN / GTIN 2050001016515

Beschreibung

Verwendung:

Enthält die wichtigsten Qualitätswerkzeuge für die Elektro-Installation.

Inhalt:

Spiralbohrer-Satz HSS, in Kassette: 1 St. Nr. 115000 Gr. 1 – 10
STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
Schlagschnurgerät mit Farbpulver: je 1 St. Nr. 467590 Gr. 1; Nr. 467595 Gr. R
STABILA® Leichtmetall-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467030 Gr. 400
DICK Flachfeile, Hieb 1 mit Heft: 1 St. Nr. 510100 Gr. 150
DICK Halbrundfeile, Hieb 2 mit Heft: 1 St. Nr. 513200 Gr. 150
DICK Rundfeile, Hieb 2 mit Heft: 1 St. Nr. 514200 Gr. 150
Drahtbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630168 Gr. 6 (17-teilig)
Wera Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 663100 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665020 Gr. 2,5
BENNING Spannungsprüfer „Analog“: 1 St. Nr. 473105 Gr. Analog
Tasche dazu: 1 St. Nr. 473336 Gr. B
Passschraubenschlüssel, nach EN 60900 vollisoliert bis 1000 V: 1 St. Nr. 665800 von 2 – 63 A
Wera Schraubendreher für Phillips, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 668600 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701700 Gr. 160
KNIPEX® Wasserpumpenzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 705740 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713300 Gr. 160
KNIPEX® Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
KNIPEX® Abisolierzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728750 Gr. 160
JOKARI® Abmantelmesser: 1 St. Nr. 728010 Gr. 8 – 28
RENNSTEIG Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 742500 Gr. 250
RENNSTEIG Steinmeißel, spitz: 1 St. Nr. 742600 Gr. 250
RENNSTEIG Elektriker-Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250
GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500
Fäustel mit Stiel: 1 St. Nr. 751055 Gr. 1
Ideal-Blechschere mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766000 Gr. 260
Telefonschere: 1 St. Nr. 769005 Gr. 130
Milwaukee® Hartmetall-Steinbohrer in Kunststoffbox: 1 St. Nr. 786081 Gr. 5 (⌀ 4 –10 mm)
Stechbeitel: 1 St. Nr. 794800 Gr. 16
RUNPOTEC® Einziehband aus Nylon: 1 St. Nr. 814862 Gr. 10
Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
Spachtel: 1 St. Nr. 087650 Gr. 50
Gummi-Gipsbecher: 1 St. Nr. 087680 Gr. 125
Wasserpinsel: 1 St. Nr. 087005 Gr. 20
PARAT® Montagetasche: 1 St. Nr. 690200

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb