Bit für Sechskant, 5/16 Zoll C 8 Hex-Plus-Profil 5 mm

Artikel-Nr.: 675440 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  3.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 840/2 Z
    Sechskant 5 mm
    ganze Länge 30 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft C8
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675440 5
    EAN / GTIN 4013288191700
    Herstellernummer 05057515001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

    Verwendung:

    Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb