Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig S

Artikel-Nr.: 637935 S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-19
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 5-10
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8100 SC 8
Anzahl Teile 28
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 5-10 mm
Vierkant mit Wobble-Fix mit Schwenkwinkel
Länge 325 mm
Breite 148 mm
Höhe 73 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637935 S
EAN / GTIN 4013288173881
Herstellernummer 05004078001

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M12 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M6 − M12.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Mit Umschaltknarre Nr. 640395.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 10 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kant BITS 5/16 Zoll: 4 St. Nr. 675440 Gr. 5; 6; 8; 10
BITS 5/16 Zoll für Phillips: 2 St. Nr. 675400 Gr. 2; 3
BITS 5/16 Zoll für Torx®: 8 St. Nr. 675470 Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 1 St. 250 mm
Verlängerung Wobble: 1 St. 50 mm
Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter: 1 St. Vierkant-Einsatz 1/2 Zoll - Bitaufnahme 5/16 Zoll
Knarre (Gr. S): 1 St. Nr. 640395 mit Umschalthebel
Knarre (Gr. P): 1 St. Nr. 640390 mit Durchsteckvierkant
Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb