{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 8100 SC 7 | |
Anzahl Teile | 28 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 10-19 mm | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 5-10 mm | |
Vierkant mit Wobble-Fix | mit Schwenkwinkel | |
Länge | 325 mm | |
Breite | 148 mm | |
Höhe | 73 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 637935 P | |
EAN / GTIN | 4013288173942 | |
Herstellernummer | 05004077001 | |
Hersteller | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |