{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic | |
Schneidenbreite b | 8 mm | |
Klingenbezeichnung | 5 | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 160 mm | |
ganze Länge | 270 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662000 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085781 | |
Herstellernummer | 100.5-160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft 8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
343 Stück sofort lieferbar
CHF 9.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
202 Stück sofort lieferbar
CHF 10.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 270 mm | 270 mm |
Klingenbezeichnung | 5 | |
Klingenlänge | 160 mm | 160 mm |
Schneidenbreite b | 8 mm | 8 mm |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |