Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft, Schneidenbreite b: 8mm

Artikel-Nr.: 660032 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 8 mm
Schneidenstärke a 1,2 mm
Klingenlänge 160 mm
ganze Länge 270 mm
Klingenspitze schwarz
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt und verchromt
Betätigungssechskant ja
durchgehende Klinge nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660032 8
EAN / GTIN 4067263013488
Herstellernummer 660032 8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb