Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft 10 mm

Artikel-Nr.: 662000 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
267 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Classic
    Schneidenbreite b 10 mm
    Klingenbezeichnung 6
    Schneidenstärke a 1,6 mm
    Klingenlänge 180 mm
    ganze Länge 300 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 662000 10
    EAN / GTIN 7610733085798
    Herstellernummer 100.6-180

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.
    „Classic“-Kraftheft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei). Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

    Norm:

    Ähnlich DIN 5265 Form A.

    Hinweis:

    Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft  10 mm

    Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kunststoffheft 10 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    267 Stück sofort lieferbar
    CHF  12.25
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    1 Stück sofort lieferbar
    9.75 CHF
    CHF  4.95
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
    ganze Länge 300 85
    Klingenbezeichnung 6 6
    Klingenlänge 180 30
    Schneidenbreite b 10 10
    Schneidenstärke a 1,6 1,6
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb