Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 660300 3,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 932 A
Schneidenbreite b 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,6 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 161 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Herstellernummer 05018260001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen und Schlagkappe (Gr. 12 und 14 ohne Weichzonen; Gr. 3,5 ohne Schlagkappe und durchgehende Klinge).
6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend. Ab Gr. 4,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb