{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 932 A | |
Schneidenbreite b | 7 mm | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
ganze Länge | 230 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660300 7 | |
EAN / GTIN | 4013288018038 | |
Herstellernummer | 05018266001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe 7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 11.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
197 Stück sofort lieferbar
CHF 6.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 230 | 230 | 225 |
Klingenlänge | 125 | 125 | 125 |
Schneidenbreite b | 7 | 7 | 7 |
Schneidenstärke a | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 | 10 | 10 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |