Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe 9 mm

Artikel-Nr.: 660300 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 932 A
Schneidenbreite b 9 mm
Schneidenstärke a 1,6 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 262 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660300 9
EAN / GTIN 4013288018045
Herstellernummer 05018268001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen und Schlagkappe (Gr. 12 und 14 ohne Weichzonen; Gr. 3,5 ohne Schlagkappe und durchgehende Klinge).
6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend. Ab Gr. 4,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe 9 mm

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe 9 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF  15.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  8.50
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge 262 269
Klingenlänge 150 150
Schneidenbreite b 9 9
Schneidenstärke a 1,6 1,4
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 13
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb