Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft 6,5 mm

Artikel-Nr.: 660032 6,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
321 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidenbreite b 6,5 mm
    Schneidenstärke a 1,2 mm
    Klingenlänge 140 mm
    ganze Länge 245 mm
    Klingenspitze schwarz
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Ausführung Schaft rund
    Schlagkappe nein
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Betätigungssechskant nein
    durchgehende Klinge nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 660032 6,5
    EAN / GTIN 4067263013471
    Herstellernummer 660032 6,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

    Verwendung:

    Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb