{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | iTorque® | |
maximales Drehmoment | 150 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | iTorque® | |
Gesamtlänge L | 134 mm | |
Drehmomentbereich | 40 cNm - 150 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
Auflösung | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | CR1220 MFR FH | |
chemischer Aufbau | Lithium | |
Gewicht | 322 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659935 150 | |
EAN / GTIN | 4010995368869 | |
Herstellernummer | 36886 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmoment-Schraubendreher iTorque® mit Digitalanzeige 150 cN·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 288.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 122.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch ;haptisch | akustisch ;haptisch |
Drehmomentbereich | 40 ;150 | 30 ;150 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment |
Anschlussform | wechselbare Klinge | Bitaufnahme 1/4 Zoll |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | mit Einstellskala |
Feedback | auslösend | auslösend |
Produktart | Drehmomentschraubendreher | Drehmomentschraubendreher |