Torque Wechselklinge für Phillips, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 659940 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Torque Wechselklinge
Kreuzschlitzgröße 0
ganze Länge 175 mm
Nutzlänge 42 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Farbcodierung dunkelblau
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659940 0
EAN / GTIN 4010995261979
Herstellernummer 26197
Hersteller Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Farbcodierung: dunkelblau

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Chrom Top Spitzen für höchste Maßhaltigkeit.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659930 bis Gr. 800, 659935 und 659945.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb