{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 300 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | iTorque® | |
Gesamtlänge L | 134 mm | |
Drehmomentbereich | 80 cNm - 300 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,8 Nm - 3 Nm | |
Auflösung | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | CR1220 MFR FH | |
chemischer Aufbau | Lithium | |
Gewicht | 340 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659935 300 | |
EAN / GTIN | 4010995368876 | |
Herstellernummer | 36887 | |
Hersteller | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |