{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Serie | 733/10 | |
Breite b | 31,5 mm | |
Höhe h | 13 mm | |
Schlüsselweite | 17 mm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657910 1-17 | |
EAN / GTIN | 4018754034406 | |
Herstellernummer | 58231017 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Open-Ring-Einsteckwerkzeug 1-17 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 45.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 33.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 31,5 | 31,6 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt (abplatzsicher) |
Stichmaß S | 17,5 | 17,5 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug | Ring-Einsteckwerkzeug |