Open-Ring-Einsteckwerkzeug 1-12 mm

Artikel-Nr.: 657910 1-12
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Serie 733/10
    Breite b 24,5 mm
    Höhe h 12 mm
    Schlüsselweite 12 mm
    Stichmaß S 17,5 mm
    Einsteckschaft 9×12 mm
    Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
    Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
    Ratschenfunktion nein
    Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 657910 1-12
    EAN / GTIN 4018754034376
    Herstellernummer 58231012

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Passend für:

    Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

    Hinweis:

    Die Belastbarkeit der Einsteckwerkzeuge ist entsprechend der Schlüsselweite begrenzt und kann kleiner sein als die Kapazität der Drehmomentschlüssel.
    Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb