{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Serie | 733/10 | |
Breite b | 22,5 mm | |
Höhe h | 11 mm | |
Schlüsselweite | 11 mm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Ratschenfunktion | nein | |
Produktart | Ring-Einsteckwerkzeug |
Artikelnummer | 657910 1-11 | |
EAN / GTIN | 4018754034369 | |
Herstellernummer | 58231011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Open-Ring-Einsteckwerkzeug 1-11 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 44.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 33.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite b | 22,5 | 22,6 |
Einsteckschaft | 9×12 | 9×12 |
Höhe h | 11 | 12 |
Schlüsselweite | 11 | 11 |
Stichmaß S | 17,5 | 17,5 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | Einsteckwerkzeug |