Elektronischer Drehmomentschlüssel 200 N·m

Artikel-Nr.: 655345 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 114.50 /Stk.
  • CHF 247.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±2; ±3
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 200 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %; ±3 %
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 545 mm
Drehmomentbereich 40 Nm - 200 Nm
Auflösung 0,1 Nm
Gewicht 2.170 g
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 25 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Anzeige digital
Auslösesignalisierung optisch; akustisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp LR3
Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik elektronisch
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 411,2 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 436,2 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655345 200
EAN / GTIN 4045197503848
Herstellernummer 655345 200

Beschreibung

Ausführung:

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Robuster Drehmomentschlüssel mit stoßfestem Gehäuse, 2K-Griff, großem Display und umschaltbarer Knarre. Einfache Bedienung über große Einstelltasten. Durch ein optisches und akustisches Signal wird das Erreichen des Solldrehmomentes sichtbar und hörbar angezeigt. Zwei Arbeitsmodi mit Spitzenwertanzeige und mitlaufender Anzeige stehen zur Auswahl. Der Arbeitsspeicher kann bis zu 50 Anzugswerte speichern.
Robuste Einsteckknarre mit Umschaltrad.

Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Im Uhrzeigersinn ±2 %, entgegen dem Uhrzeigersinn ±3 %.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb