Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-1/2Zoll

Artikel-Nr.: 657582 2-1/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Antriebs-Vierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Breite b 39 mm
Höhe h 20,5 mm
Dauerbelastbarkeit 340 Nm
Stichmaß S 34 mm
Zähnezahl 48
Einsteckschaft 14×18 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer ja
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657582 2-1/2
EAN / GTIN 4062406277307
Herstellernummer 657582 2-1/2

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Sehr kompakte Einsteckknarre umschaltbar, mit Auswerfer.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!
Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-1/2Zoll

Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-1/2Zoll

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF  100.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  71.80
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Breite b 39 mm 43 mm
Dauerbelastbarkeit 340 Nm 340 Nm
Höhe h 20,5 mm 29 mm
Stichmaß S 34 mm 25 mm
Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug Einsteckwerkzeug
Produktart Ratsche Ratsche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb