Coin-Driver kurz 45 mm

Artikel-Nr.: 664311 45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung SwissGrip
    Klingenlänge 45 mm
    ganze Länge 100 mm
    Werkstoff Griff schlagfestes Polypropylen
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 664311 45
    EAN / GTIN 7610733269600
    Herstellernummer 8126.9-45

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

    Verwendung:

    Für beschädigungsfreies Ausdrehen von Kunststoffschrauben und Verschlussstopfen (z.B. Batteriefachdeckel).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb