{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
Gesamtlänge L | 608 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 200 Nm | |
Drehmomentbereich | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Drehmomentbereich | 90 lbfin - 1.800 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 1.552 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Verpackung | stabiler Stahlblechkasten | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 524 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 549 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655270 200 | |
EAN / GTIN | 4018754156511 | |
Herstellernummer | 96501620 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel 200 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’805.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’800.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | ja | ja |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Gesamtlänge L | 608 | 560 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 | ±1 |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 | ±1 |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | digital, verstellbar |