{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 60 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
Gesamtlänge L | 378 mm | |
Drehmomentbereich | 3 Nm - 60 Nm | |
Drehmomentbereich | 2,5 lbfft - 44 lbfft | |
Drehmomentbereich | 27 lbfin - 540 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Gewicht | 856 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Verpackung | stabiler Stahlblechkasten | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 299 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 316,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655270 60 | |
EAN / GTIN | 4018754156504 | |
Herstellernummer | 96501606 |