Einsteckknarre umschaltbar, Typ-Antriebs-Vierkant: 2-3/4HDZoll

Artikel-Nr.: 657600 2-3/4HD
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Antriebs-Vierkant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Antriebs-Vierkant: 3/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Breite b 58 mm
Höhe h 36 mm
Dauerbelastbarkeit 650 Nm
Stichmaß S 30 mm
Zähnezahl 60
Einsteckschaft 14×18 mm
Knarre umschaltbar ja
Knarre mit Auswerfer nein
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657600 2-3/4HD
EAN / GTIN 4018754208784
Herstellernummer 58250065

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.
Einsteckknarre umschaltbar.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!
Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22×28 mm auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb