{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 30 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 Grad | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | HCT | |
Gesamtlänge L | 370 mm | |
Drehmomentbereich | 6 Nm - 30 Nm | |
Drehmomentbereich | 4,5 lbfft - 22 lbfft | |
Drehmomentbereich | 53 lbfin - 266 lbfin | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 735 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 21,1 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 3,4 Ah | |
Nennspannung | 3,6 V | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Displaydiagonale | 2,8 Zoll | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 282 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 303 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655010 30 | |
EAN / GTIN | 4062406297602 | |
Herstellernummer | 655010 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel HCT 30 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 771.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 322.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 434.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 582.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 770.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
Drehmomentbereich | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
maximales Drehmoment | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Messverfahren | Drehmoment ;Drehwinkel | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment ;Drehwinkel |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |