Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck USB“ 1500 N·m

Artikel-Nr.: 654651 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SMARTCHECK 1500 USB
maximales Drehmoment 1.500 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 150 Nm - 1.500 Nm
Anzeigegerät Breite 120 mm
Anzeigegerät Höhe 124 mm
Anzeigegerät Tiefe 167 mm
Gewicht 5,69 kg
Vierkant-Aufnahme 1 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654651 1500
EAN / GTIN 4018754331352
Herstellernummer 96521211

Beschreibung

Ausführung:

Variables und flexibles Drehmoment-Prüfgerät dank drehbarem Display und Grundkörper. Horizontale und vertikale Montagemöglichkeit. Das Display und die Folientastatur sind spritzwassergeschützt und das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Micro-USB-Schnittstelle zum Datenexport und für die Stromversorgung. Mit Speicherplatz für 250 Messwerte.
3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak), Spitzenwertanzeige (Peak-Hold).
Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robust. Der integrierte optische und akustische Überlastungsschutz sorgt für Langlebigkeit.
  • Präzise. Eine Anzeigeabweichung von lediglich ±1 % garantiert höchst verlässliche Messdaten.
  • Startklar. Durch den integrierten Aufnehmer mit großem Messbereich kann sofort losgelegt werden.
  • Felixibel. SmartCheck ist nahezu überall platzierbar. Ganz gleich ob horizontale oder vertikale Montage - die durchdachten Befestigungspunkte, die kompakte Bauform und das drehbare Display lassen alles zu.
  • Individuell. Drei Betriebsmodi (Trak, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb) stehen zur Verfügung. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden.
  • Unabhängig. Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose. Neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil ist auch der Batteriebetrieb möglich.
  • Drehbar. SmartCheck lässt sich für den individuellen Blickwinkel optimal einstellen. Denn nicht nur das Display, sondern auch Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar.
  • Speichert bis zu 250 Datensätze. Datum und Zeitstempel inklusive.
  • Datenexport und optionale Stromversorgung über Micro-USB-Schnittstelle.
  • Dokumentationssoftware über kostenlosen Download.

Vorteil:

Kompaktes und variables Drehmoment-Prüfgerät. Betrieb über Netzteil oder Batterie.

Verwendung:

Einstellen und Überprüfen von Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil und Software SmartCheck USB zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passendes Bluetooth Modul verfügbar (Nr. 52110222).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck USB“ 1500 N·m

Drehmoment-Prüfgerät für Drehmomentschlüssel „SmartCheck USB“ 1500 N·m

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  2’220.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  1’080.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  1’080.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’080.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  1’080.00
Anzeigegerät Tiefe 167 mm 161 mm 161 mm 161 mm 161 mm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug Rechts- und Linksanzug Rechts- und Linksanzug Rechts- und Linksanzug Rechts- und Linksanzug
maximales Drehmoment 1.500 Nm 1.000 Nm 350 Nm 12 Nm 50 Nm
Messbereich 150 Nm - 1.500 Nm 100 Nm - 1.000 Nm 20 Nm - 350 Nm 1 Nm - 12 Nm 5 Nm - 50 Nm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers Prüfprotokoll des Herstellers Prüfprotokoll des Herstellers Prüfprotokoll des Herstellers Prüfprotokoll des Herstellers
Schnittstelle USB-Schnittstelle USB-Schnittstelle USB-Schnittstelle USB-Schnittstelle USB-Schnittstelle
Vierkant-Aufnahme 1 Zoll 1/2 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb