{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Auflösung | 0,01 Nm | |
Messbereich | 5 Nm - 50 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 146 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 86 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 161 mm | |
Gewicht | 3 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 3/8 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Drehmomentprüfgerät | |
IP-Schutzart | IP 40 |
Artikelnummer | 654413 50 | |
EAN / GTIN | 4067263152439 | |
Herstellernummer | 654413 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät, maximales Drehmoment: 50N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’080.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’080.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’080.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’080.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeigegerät Tiefe | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug |
maximales Drehmoment | 50 Nm | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm |
Messbereich | 5 Nm - 50 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
Vierkant-Aufnahme | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll |