{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 350 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Messbereich | 20 Nm - 350 Nm | |
Anzeigegerät Breite | 146 mm | |
Anzeigegerät Höhe | 86 mm | |
Anzeigegerät Tiefe | 161 mm | |
Gewicht | 3 kg | |
Vierkant-Aufnahme | 1/2 Zoll | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Drehmomentprüfgerät | |
IP-Schutzart | IP 40 |
Artikelnummer | 654413 350 | |
EAN / GTIN | 4067263152446 | |
Herstellernummer | 654413 350 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät 350 N·m
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’080.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 1’075.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeigegerät Breite | 146 | 146 |
Anzeigegerät Tiefe | 161 | 161 |
Energieversorgung | Netzbetrieben | Netzbetrieben |
maximales Drehmoment | 350 | 350 |
Messbereich | 20 ;350 | 20 ;350 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Produktart | Drehmomentprüfgerät | Drehmomentprüfgerät |