{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 34,2 mm | |
Länge | 51 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644602 15/16 | |
EAN / GTIN | 4062406312916 | |
Herstellernummer | 644602 15/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 15/16Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 10.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 8.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 9.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 9.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 5.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 19.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 34,2 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34,2 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 51 mm | 31 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 90 mm |
Schlüsselweite | 15/16 Zoll | 15/16 Zoll | 15/16 Zoll | 15/16 Zoll | 15/16 Zoll | 15/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |