{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1.1/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 40 mm | |
Länge | 52 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644602 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406312947 | |
Herstellernummer | 644602 1.1/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 1.1/8Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 11.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 13.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 8.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 21.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 40 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 3/4 Zoll |
Länge | 52 mm | 44 mm | 44 mm | 90 mm |
Schlüsselweite | 1.1/8 Zoll | 1.1/8 Zoll | 1.1/8 Zoll | 1.1/8 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |