{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13/16 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 31,2 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 644602 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406312893 | |
Herstellernummer | 644602 13/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll zöllige Ausführung, Schlüsselweite: 13/16Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 9.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 7.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 8.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 7.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 5.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 31,2 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 27,9 mm | 28,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 50 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll | 13/16 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |