12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 12mm

Artikel-Nr.: 637029 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 12 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 17 mm
Länge 25,5 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637029 12
EAN / GTIN 4062406060978
Herstellernummer 637029 12

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit HT-Drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 12mm

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 12mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF  5.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF  4.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  3.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF  5.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  12.05
⌀ abtriebsseitig 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 23 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Länge 25,5 mm 25,5 mm 25 mm 25 mm 45 mm
Schlüsselweite 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb