Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 634799 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-19
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 4-10
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 4-10 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 510 mm
Breite 294 mm
Höhe 61 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 634799 12
EAN / GTIN 4062406060787
Herstellernummer 634799 12

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12, für Außen-Torx® mit Gewinde M4 − M12, für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 − M12, für Innen-Torx® mit Gewinde M3 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 11 St. Nr. 637029 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Nr. 637629 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. Nr. 635729
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229
Knarre: 1 St. Nr. 635025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb