{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15/32 Zoll | |
Schlüsselweite | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 17 mm | |
Länge | 25,5 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637125 12 | |
EAN / GTIN | 4045197497307 | |
Herstellernummer | 637125 12 |