6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 8mm

Artikel-Nr.: 626037 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
329 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 8 mm
Schenkellänge 108×44 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626037 8
EAN / GTIN 4045197921185
Herstellernummer 626037 8

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche vernickelt.
Abgewinkelter Schaft; nach DIN 911 / DIN ISO 2936. Chrom-Vanadium-Stahl, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 626039 und Nr. 626042).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb