{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 19 mm | |
Schenkellänge | 199×89 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | vernickelt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626037 19 | |
EAN / GTIN | 4045197921253 | |
Herstellernummer | 626037 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt, Sechskant: 19mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 11.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 10.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar
CHF 21.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | |
Sechskant | 19 mm | 19 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 199×89 mm | 199×89 mm | 379×89 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |