{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 14 mm | |
Schenkellänge | 154×70 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | vernickelt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626037 14 | |
EAN / GTIN | 4045197921239 | |
Herstellernummer | 626037 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher vernickelt 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
64 Stück sofort lieferbar
CHF 5.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar
CHF 4.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
CHF 10.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | |
Sechskant | 14 | 14 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 154×70 | 154×70 | 294×70 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |