Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft TX20

Artikel-Nr.: 625332 TX20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
227 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX20
    Klingenlänge 100 mm
    ganze Länge 200 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
    Haltefunktion nein
    Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
    Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Spitze schwarz
    Kappe drehbar nein
    Kugelkopf nein
    Bohrung im Torx®-Profil ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625332 TX20
    EAN / GTIN 4067263012931
    Herstellernummer 625332 TX20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

    Vorteil:

    Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb