Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft, Torx®-Profil: TX25/250

Artikel-Nr.: 625332 TX25/250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX25
Klingenlänge 250 mm
ganze Länge 355 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Haltefunktion nein
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt und verchromt
Spitze schwarz
Kappe drehbar nein
Kugelkopf nein
Bohrung im Torx®-Profil ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625332 TX25/250
EAN / GTIN 4067263309079
Herstellernummer 625332 TX25/250

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb