{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Schraubendreher | 7 | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Abrollschutz | nein | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | nein | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625336 7 | |
EAN / GTIN | 4067263012993 | |
Herstellernummer | 625336 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Satz für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 47.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 33.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 46.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Anzahl Schraubendreher | 7 | 7 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Oberfläche | vernickelt und verchromt | ||
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Bohrung im Torx®-Profil | ja | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |