{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX9 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 146 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | Haptoprene | |
Ausführung Schaft | rund | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625152 TX9 | |
EAN / GTIN | 4067263012771 | |
Herstellernummer | 625152 TX9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Torx®-Profil: TX9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 6.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 5.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 146 mm | 119 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |