{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX6 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 146 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | Haptoprene | |
Ausführung Schaft | rund | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625152 TX6 | |
EAN / GTIN | 4067263012740 | |
Herstellernummer | 625152 TX6 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |