Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Torx®-Profil: TX7

Artikel-Nr.: 625152 TX7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX7
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 146 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff Haptoprene
Ausführung Schaft rund
Oberfläche vernickelt und verchromt
Spitze schwarz
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625152 TX7
EAN / GTIN 4067263012757
Herstellernummer 625152 TX7

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Gr. TX20 − TX40 mit Seitenabtrieb.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb