{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 203 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 17,3 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18,6 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 10,5 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 616500 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021703 | |
Herstellernummer | 41071213 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, flach gekröpft 12X13 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 16.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 4.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | über Nickel verchromt | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 203 | 144 | 220 |
Schlüsselweite 1 | 12 | 12 | 12 |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 17,3 | 19 | 20 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 18,6 | 21 | 21 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |