{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 179 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 12,1 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 13,3 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 8 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 616500 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021666 | |
Herstellernummer | 41070809 |