{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüssellänge L | 296 mm | |
Maulbreite b | 48,5 mm | |
Maulhöhe h1 | 11 mm | |
Ringhöhe h2 | 13,5 mm | |
Ring-⌀ D | 45 mm | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614853 24 | |
EAN / GTIN | 4018754320202 | |
Herstellernummer | 41172424 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar, 15° abgewinkelt 24 mm
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 65.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 57.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
CHF 26.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
129 Stück sofort lieferbar
CHF 35.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ring-⌀ D | 45 | 47,1 | 46,9 | 47,1 |
Schlüssellänge L | 296 | 325 | 313 | 325 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 48,5 | 50,8 | 51,4 | 51,6 |
Maulhöhe h1 | 11 | 10,2 | 10 | 7,8 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |