Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar, 15° abgewinkelt 8 mm

Artikel-Nr.: 614853 8
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüssellänge L 144 mm
Maulbreite b 17 mm
Maulhöhe h1 4,7 mm
Ringhöhe h2 7,4 mm
Ring-⌀ D 18 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt
Endanschlag maulseitig nein
Haltefunktion Maulseitig nein
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Herstellernummer 41170808

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Die integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5° – für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb