{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 41 mm | |
Schlüssellänge L | 600 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 16 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 26 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 41 | |
EAN / GTIN | 4010886610206 | |
Herstellernummer | 6102080 |