{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 27 mm | |
Schlüssellänge L | 450 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 13 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 20,2 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 27 | |
EAN / GTIN | 4010886830697 | |
Herstellernummer | 6101350 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 27 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 41.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar
CHF 13.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 15.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 13 | 13 | 12 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 450 | 310 | 386 |
Schlüsselweite | 27 | 27 | 27 |
maximale Ringhöhe h2 max | 20,2 | 18 | 18 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |