{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 350 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 11 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16,2 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 22 | |
EAN / GTIN | 4010886610114 | |
Herstellernummer | 6101190 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 22 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 28.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar
CHF 9.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 11.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 11 | 10 | 9,5 |
Ringstellung | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 350 | 260 | 314 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |